東空販売
エクストラショートインパクトレンチ
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。
特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途
エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。
材質
鉄
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気口
後方
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
ハンマータイプ
ツインハンマ機構
内容量
1台
注意
※ソケットは別売です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723305
MI-14S-1/2
244-9464
99
(右回転)11700
0.36~0.62
(右回転・左回転)380
¥
47,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723314
MI-14S-3/8
245-1007
99
(右回転)11700
0.36~0.62
(右回転・左回転)380
¥
47,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723330
MI-16S
245-1010
119
(右回転)8000
0.4~0.6
(右回転・左回転)420
¥
50,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
25723339
MI-20S
245-1008
164
(右回転)4500
0.6~0.9
(右回転・左回転)900
¥
113,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723348
MI-20SL
245-1009
244
(右回転)4500
0.6~0.9
(右回転・左回転)900
¥
117,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください