ヤマトエンジニアリング
BLA型小型軽量カップリング
ワンプッシュ式です。
用途
小型軽量なので、手元の継手として。
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723366
BLA12-PH
252-1376
鋼鉄
Φ8.5
¥
430
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723375
BLA12-PM
252-1378
鋼鉄
R1/4
¥
430
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
25723384
BLA12-SF
252-1255
アルミニウム
Rc1/4
¥
1,704
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
25723400
BLA12-SH
252-1252
アルミニウム
Φ8.5、相手側:1/4ホース(インチ)
¥
1,704
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723409
BLA12-SM
252-1254
アルミニウム
R1/4
¥
1,704
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
25723515
BLA12-PN
252-1380
鋼鉄
6.5×10
¥
600
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
25723524
BLA12-SN
252-1370
アルミニウム
6.5×10
¥
1,920
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723585
BLA12-PFF
252-1379
鋼鉄
G1/4
¥
454
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材