ヤマトエンジニアリング
BLY型流量調整付きカップリングプラグ
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途
工場内のエア配管に。
エア工具のホース接続に。
材質
鋼鉄
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ
取付サイズ
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723418
BLY22-PFFT
252-2859
1.5
G1/4
G1/4
G1/4
¥
1,494
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
25723427
BLY22-PFT
252-2858
1.5
Rc1/4
Rc1/4
R1/4
¥
1,494
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723436
BLY22-PMFT
252-2855
1.0
G1/4
G1/4
G1/4
¥
1,494
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
25723445
BLY22-PMT
252-2856
1.0
R1/4
R1/4
Rc1/4
¥
1,494
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材