カップリングプラグ(高圧用)

カップリングプラグ(高圧用) ヤマトエンジニアリング
(1件のレビュー)

高圧エアツール用です。

用途
建築用高圧コンプレッサー向けに。
高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番252-1384 材質鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 接続ねじG1/4 使用流体空気 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズG1/4 適合カプラ高圧 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25723454 H22-PMF
750
429
472 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25723454
2025-01-31
用途:
高圧用カプラからのエア使用
株式会社 内製支援 様 (サービス業)

高圧用カプラからは、高圧用ツールしか原則利用できないようカプラ類は逆ネジになっているものが多いのですが、高圧タンク分も低圧用に利用する際、このプラグは普通の右ネジですのでたいへん重宝します。
もちろん高圧を一般に利用するのは自己責任です。私はレギュレーターで減圧して使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする