ヤマトエンジニアリング
分岐カップリング(高圧用)
空気分岐集合配管用です。
用途
建築用高圧コンプレッサーに。
分岐カップリングに。
仕様
取入口:1
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
高圧縮空気
分岐数
2
取出口
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723470
LR-2H
252-2903
本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、真鍮、シールゴム:NBR
ロータリー式
¥
9,570
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
25723479
TW-2H
252-2902
本体:アルミニウム、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
固定式
¥
8,510
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください