ヤマトエンジニアリング
ブレードホース用アダプタ
ブレードホース用アダプタ
材質
真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
ホース寸法(mm)
取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723488
3BH-90-BSBM
R3/8
1.0
254-8704
相手側:9×15
R3/8
¥
2,834
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723497
4BH-150-BSBM
R1/2
1.0
254-8647
相手側:15×22
R1/2
¥
6,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723506
6BH-190-BSBM
R3/4
1.0
252-4981
相手側:19×26
R3/4
¥
10,274
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
25723540
4BH-120-BSBM
R1/2
1.0
254-8681
相手側:12×18
R1/2
¥
5,114
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
25723549
8BH-250-BSBM
R1
1.0
252-6630
相手側:25×33
R1
¥
19,214
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材