曜日別特売

充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)

充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A) - BBKテクノロジーズ充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A) - BBKテクノロジーズ

充電式で高真空の2ステージ仕様です。
軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。
フル充電時で約120分の連続運転が可能です。
ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。

用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724066RP-225L
155,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする