BBKテクノロジーズ
充電式真空ポンプ 本体のみ
充電式で高真空の2ステージ仕様です。
軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。
専用バッテリーが別途必要です。
用途
エアコンの真空引き施工に。
トラスコ品番
250-0133
セット内容
ポンプオイル
材質
鉄
幅(mm)
185
高さ(mm)
192
奥行(mm)
90
容量(L)
50
到達圧力(Pa)
3
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50
真空到達度
22.5ミクロン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724075
RP-225H
¥
64,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください