曜日別特売

充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用)

充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225用) - BBKテクノロジーズ

フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約50分起動可能です。

用途充電式真空ポンプRP-225用。トラスコ品番250-0135適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)69品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V5Ah電圧(V)18公称容量(Ah)5.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724084RP-225-BA5
40,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする