BBKテクノロジーズ
充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)
フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。
用途
充電式真空ポンプRP-225L用。
トラスコ品番
250-0137
適合機種
RP-225H
幅(mm)
77
高さ(mm)
88
品名
バッテリー
奥行(mm)
114
電源(V)
18V9Ah
電圧(V)
18
公称容量(Ah)
9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724100
RP-225-BA9
¥
65,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください