MISM
”楽々 クッションマット”
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途
立ち作業の足元用マット用。
コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に。
トラスコ品番
244-9957
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
長さ(mm)
1650
幅(mm)
500
厚さ(mm)
12.5
色
黒
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724118
309050027
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください