ヤマトエンジニアリング
ポータブルラインカップリング
持ち運びが容易です。
用途
エアホースの分岐中継に。
仕様
取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番
252-2860
材質
本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
分岐数
6
取出口
BLY型ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724127
BLY20-SPLT
¥
73,944
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材