ヤマトエンジニアリング
ポータブルラインカップリング(高圧用)
持ち運びが容易です。
用途
建築用高圧コンプレッサー向けに。
エアーホースの分岐中継に。
仕様
取入口:BHY型プラグ
トラスコ品番
252-2863
材質
本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2.5
相手側取付サイズ
高圧用ソケット
分岐数
6
適合カプラ
高圧
取出口
BHY型ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724136
BHY20-SPLT
¥
88,680
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材