ヤマトエンジニアリング
マルチカスタム連結分岐カップリング
必要に応じ、連結追加が可能です。
ロータリー式で360°自在に回転します。
さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
材質
シール材質:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※マルチカスタム連結分岐カップリングのサブパーツです。単品のみでの使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724145
MR-HD
252-1387
圧力計
¥
17,074
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
25724154
MR-FD
252-1386
台座
¥
49,874
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材