ヤマトエンジニアリング
マルチカスタム連結分岐カップリング
必要に応じ、連結追加が可能です。
ロータリー式で360°自在に回転します。
さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途
エアーホースの分岐中継に。
仕様
取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番
252-1392
材質
本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
相手側取付サイズ
20型ソケット
分岐数
3
適合カプラ
20型
取出口
BLK型ソケット
内容量
1個
注意
※マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724170
MR3S-SPLT
¥
71,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材