曜日別特売

ダイヤモンド柄吸水マット

ダイヤモンド柄吸水マット - MISMダイヤモンド柄吸水マット - MISMダイヤモンド柄吸水マット - MISM

表面の凹凸により靴底の水分汚れなどを効率的に除去できます。
高い速乾性と耐久性を持ち、水洗いもできるので清潔です。
裏地はすべりにくい素材を使用し、ずれを防止します。
縁には傾斜があり、躓きにくい仕様となっております。

用途屋内、風除室、通路用吸水マット。仕様防炎適合品:E2180478、泥抜き穴なしトラスコ品番250-4826材質表面:再生ポリエステル100%、裏面:塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)7グリーン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724179309050028
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする