TENMA(天馬)
ビュートケースワイド
押入れの収納に最適な多段収納ケースです。
幅広タイプなので衣類をたっぷり収納できます。
フィッツネジ式キャスター対応です。(別売)
シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。
用途
衣類他、多目的な収納に。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
色
カプチーノ
奥行(mm)
740
間口(mm)
440
引出しの色
クリア
外寸法・奥行(mm)
740
外寸法・間口(mm)
440
内容量
1個
注意
※耐荷重引出、積み重ね段数については、商品により異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
備考
容量(L)
耐荷重(kg)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724188
110005207
230
3段まで積み重ね可能
43
8
W-23
¥
9,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25724197
110005208
300
2段まで積み重ね可能
59.4
9.4
W-30
¥
10,354
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。