曜日別特売

PRXカバゾコ モノ

PRXカバゾコ モノ - TENMA(天馬)PRXカバゾコ モノ - TENMA(天馬)PRXカバゾコ モノ - TENMA(天馬)PRXカバゾコ モノ - TENMA(天馬)PRXカバゾコ モノ - TENMA(天馬)PRXカバゾコ モノ - TENMA(天馬)PRXカバゾコ モノ - TENMA(天馬)PRXカバゾコ モノ - TENMA(天馬)

カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです。
別売りのキャスター(110007036)を使えば移動も楽に行えます。
上下にワイドな引き手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。
高さ31cmの深型タイプ。引出しストッパーが付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)。

用途衣類等の多目的収納ケースとして。ホワイト高さ外寸(mm)310外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)245内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
容量(L)
収納の目安
外寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724389110011802252-2542ポリプロピレン(PP)20トレーナー×7枚、セーター×6枚300
5,478
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
25724398110011803252-2545ポリプロピレン(PP)32トレーナー×10枚、セーター×8枚450
6,372
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25724407110011804252-2541ポリプロピレン(PP)、補強板:アルミ45トレーナー×14枚、セーター×12枚600
8,122
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする