テンテキャスター
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
フォークは高耐久性仕様です。
仕様
プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入
材質
金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
50
取付穴径P(mm)
11
内容量
1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724477
9688ITP125P60 Convex
125
490
137×96
100
178
¥
34,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
25724486
9688ITP160P60 Convex
160
588
137×96
100
210
¥
38,740
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724495
9688ITP200P60 Convex
200
588
150×100
112
250
¥
46,820
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください