ユタカメイク
エア・ムービングインソール”レジアス”
空気の動き「エアムービング」システムにより体のバランスを整え、将来的に腰、膝、足首へかかる負担リスクを軽減していく新感覚のインソールです。
用途
ビジネスで長時間の立ち仕事やウォーキング等に。
材質
TPU、PU
色
グレー
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724538
AM-RM
250-4923
靴:25.0~28.0
¥
3,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25724547
AM-RS
250-4924
靴:22.0~25.0
¥
3,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください