TENMA(天馬)
PRX くつ置けるん棚 追加パーツ
くつ置けるん棚用のオプションパーツです。
このパーツを使えば1段あたり12cm高くできます。
用途
ハイカットシューズやブーツを置く為の追加パーツとして。
トラスコ品番
251-1253
材質
本体:ポリプロピレン
色
ブラック
間口(mm)
Φ2.5×H14(棚差込部含む)
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724608
811000596
¥
504
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください