曜日別特売

フッ素樹脂(PFA)チューブ

フッ素樹脂(PFA)チューブ - PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブ - PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブ - PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブ - PISCO(ピスコ)

優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(m)
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724687SFT0420-20-B1巻251-7801ブラック202.47
23,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
25724696SFT0420-20-CB1巻251-6243クリアブルー202.47
23,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
25724705SFT0420-20-CR1巻251-7814クリアレッド202.47
23,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
25724714SFT0420-20-CY1巻251-6269クリアイエロー202.47
23,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
25724730SFT0420-5-B1巻251-7782ブラック52.47
7,080
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
25724739SFT0420-5-CB1巻251-7784クリアブルー52.47
7,080
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724748SFT0420-5-CR1巻251-7847クリアレッド52.47
7,080
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724757SFT0420-5-CY1巻251-7780クリアイエロー52.47
7,080
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724766SFT0425-20-B1巻251-6268ブラック201.414
15,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724775SFT0425-20-CB1巻251-7843クリアブルー201.414
15,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724784SFT0425-20-CR1巻251-6258クリアレッド201.414
15,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
25724800SFT0425-20-CY1巻251-6240クリアイエロー201.414
15,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724809SFT0425-5-B1巻251-7824ブラック51.414
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724818SFT0425-5-CB1巻251-7796クリアブルー51.414
4,680
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
25724827SFT0425-5-CR1巻251-7770クリアレッド51.414
4,680
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
25724836SFT0425-5-CY1巻251-6271クリアイエロー51.414
4,680
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
25724845SFT0640-20-B1巻251-7819ブラック201.414
30,240
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
25724854SFT0640-20-CB1巻251-7771クリアブルー201.414
30,240
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724870SFT0640-20-CR1巻251-7800クリアレッド201.414
30,240
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724879SFT0640-20-CY1巻251-7820クリアイエロー201.414
30,240
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
25724888SFT0640-5-B1巻(5m)251-7772ブラック51.414
9,060
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724897SFT0640-5-CB1巻251-6256クリアブルー51.414
9,060
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
25724906SFT0640-5-CR1巻251-7838クリアレッド51.414
9,060
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
25724915SFT0640-5-CY1巻251-6276クリアイエロー51.414
9,060
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724924SFT0860-20-B1巻251-7823ブラック201.027
42,240
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
25724940SFT0860-20-CB1巻251-7826クリアブルー201.027
42,240
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724949SFT0860-20-CR1巻251-7822クリアレッド201.027
42,240
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724958SFT0860-20-CY1巻251-6255クリアイエロー201.027
42,240
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724967SFT0860-5-B1巻251-6280ブラック51.027
12,720
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724976SFT0860-5-CB1巻251-7759クリアブルー51.027
12,720
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25724985SFT0860-5-CR1巻251-7773クリアレッド51.027
12,720
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
25724994SFT0860-5-CY1巻251-7806クリアイエロー51.027
12,720
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725010SFT1075-20-B1巻251-6261ブラック201.040
63,120
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
25725019SFT1075-20-CB1巻251-6273クリアブルー201.040
63,120
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725028SFT1075-20-CR1巻251-7842クリアレッド201.040
63,120
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725037SFT1075-20-CY1巻251-7840クリアイエロー201.040
63,120
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
25725046SFT1075-5-B1巻251-7836ブラック51.040
18,960
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725055SFT1075-5-CB1巻251-7775クリアブルー51.040
18,960
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725064SFT1075-5-CR1巻251-6272クリアレッド51.040
18,960
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725080SFT1075-5-CY1巻251-6241クリアイエロー51.040
18,960
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
25725089SFT1080-20-B1巻251-6265ブラック200.850
59,760
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725098SFT1080-20-CB1巻251-7761クリアブルー200.850
59,760
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
25725107SFT1080-20-CR1巻251-6244クリアレッド200.850
59,760
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
25725116SFT1080-20-CY1巻251-6247クリアイエロー200.850
59,760
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
25725125SFT1080-5-B1巻251-6254ブラック50.850
17,940
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725134SFT1080-5-CB1巻251-7791クリアブルー50.850
17,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25725150SFT1080-5-CR1巻251-7758クリアレッド50.850
17,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25725159SFT1080-5-CY1巻251-7786クリアイエロー50.850
17,940
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725168SFT1210-20-B1巻251-7760ブラック200.867
75,360
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725177SFT1210-20-CB1巻251-7764クリアブルー200.867
75,360
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする