曜日別特売

フッ素樹脂チューブ

フッ素樹脂チューブ - PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ - PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ - PISCO(ピスコ)

配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
広範囲な使用温度範囲です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25725405SET0420-20-CB249-3103FEP(フッ素樹脂)クリアブルー202.7
11,520
7,810
8,591(税込)
翌々日出荷
25725414SET0420-20-CR249-3117FEP(フッ素樹脂)クリアレッド202.7
11,520
7,810
8,591(税込)
翌々日出荷
25725430SET0420-20-CY249-3096FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー202.7
11,520
7,810
8,591(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725439SET0420-5-CB249-3107フッ素樹脂(FEP)クリアブルー52.7
3,540
2,519
2,771(税込)
翌々日出荷
25725448SET0420-5-CR249-3093フッ素樹脂(FEP)クリアレッド52.7
3,540
2,519
2,771(税込)
9日以内出荷
25725457SET0420-5-CY249-3232フッ素樹脂(FEP)クリアイエロー52.7
3,540
2,519
2,771(税込)
翌々日出荷
25725466SET0425-20-CB249-3109FEP(フッ素樹脂)クリアブルー201.6
10,320
6,890
7,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725475SET0425-20-CR249-3099FEP(フッ素樹脂)クリアレッド201.6
10,320
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
25725484SET0425-20-CY249-3098FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー201.6
10,320
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
25725500SET0425-5-CB249-3233FEP(フッ素樹脂)クリアブルー51.6
3,120
2,174
2,391(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725509SET0425-5-CR249-3115FEP(フッ素樹脂)クリアレッド51.6
3,120
2,174
2,391(税込)
翌々日出荷
25725518SET0425-5-CY249-3118FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー51.6
3,120
2,174
2,391(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725527SET0640-20-CB249-3110FEP(フッ素樹脂)クリアブルー201.6
18,000
12,537
13,791(税込)
当日出荷
25725536SET0640-20-CR249-3102FEP(フッ素樹脂)クリアレッド201.6
18,000
12,537
13,791(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725545SET0640-20-CY249-3091FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー201.6
18,000
12,537
13,791(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725554SET0640-5-CB249-3101FEP(フッ素樹脂)クリアブルー51.6
5,400
3,784
4,162(税込)
翌々日出荷
25725570SET0640-5-CR249-3094FEP(フッ素樹脂)クリアレッド51.6
5,400
3,784
4,162(税込)
翌々日出荷
25725579SET0640-5-CY249-3105FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー51.6
5,400
3,784
4,162(税込)
9日以内出荷
25725588SET0860-20-CB249-3097FEP(フッ素樹脂)クリアブルー201.0
24,960
18,289
20,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725597SET0860-20-CR249-3095FEP(フッ素樹脂)クリアレッド201.0
24,960
18,289
20,118(税込)
翌々日出荷
25725606SET0860-20-CY249-3106FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー201.0
24,960
18,289
20,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725615SET0860-5-CB249-3111FEP(フッ素樹脂)クリアブルー51.0
7,560
5,165
5,682(税込)
翌々日出荷
25725624SET0860-5-CR249-3116FEP(フッ素樹脂)クリアレッド51.0
7,560
5,165
5,682(税込)
9日以内出荷
25725640SET0860-5-CY249-3114FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー51.0
7,560
5,165
5,682(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725649SET1075-20-CB249-3113FEP(フッ素樹脂)クリアブルー201.0
38,880
26,340
28,974(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725658SET1075-20-CR249-3108FEP(フッ素樹脂)クリアレッド201.0
38,880
26,340
28,974(税込)
翌々日出荷
25725667SET1075-20-CY249-3100FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー201.0
38,880
26,340
28,974(税込)
翌々日出荷
25725676SET1075-5-CB249-3112FEP(フッ素樹脂)クリアブルー51.0
11,700
7,810
8,591(税込)
翌々日出荷
25725685SET1075-5-CR249-3104FEP(フッ素樹脂)クリアレッド51.0
11,700
7,810
8,591(税込)
翌々日出荷
25725694SET1075-5-CY249-3092FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー51.0
11,700
7,810
8,591(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725710SET1080-20-CB249-3243FEP(フッ素樹脂)クリアブルー200.7
30,960
21,739
23,913(税込)
翌々日出荷
25725719SET1080-20-CR249-3234FEP(フッ素樹脂)クリアレッド200.7
30,960
21,739
23,913(税込)
9日以内出荷
25725728SET1080-20-CY249-3248FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー200.7
30,960
21,739
23,913(税込)
翌々日出荷
25725737SET1080-5-CB249-3244FEP(フッ素樹脂)クリアブルー50.7
9,300
6,430
7,073(税込)
翌々日出荷
25725746SET1080-5-CR249-3246FEP(フッ素樹脂)クリアレッド50.7
9,300
6,430
7,073(税込)
翌々日出荷
25725755SET1080-5-CY249-3241FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー50.7
9,300
6,430
7,073(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725764SET1210-20-CB249-3236FEP(フッ素樹脂)クリアブルー200.7
39,120
27,490
30,239(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725780SET1210-20-CR249-3245FEP(フッ素樹脂)クリアレッド200.7
39,120
27,490
30,239(税込)
翌々日出荷
25725789SET1210-20-CY249-3235FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー200.7
39,120
27,490
30,239(税込)
翌々日出荷
25725798SET1210-5-CB249-3247FEP(フッ素樹脂)クリアブルー50.7
11,760
8,040
8,844(税込)
翌々日出荷
25725807SET1210-5-CR249-3256FEP(フッ素樹脂)クリアレッド50.7
11,760
8,040
8,844(税込)
翌々日出荷
25725816SET1210-5-CY249-3250FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー50.7
11,760
8,040
8,844(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725825SET1290-20-CB249-3254FEP(フッ素樹脂)クリアブルー201.0
58,080
38,993
42,892(税込)
翌々日出荷
25725834SET1290-20-CR249-3238FEP(フッ素樹脂)クリアレッド201.0
58,080
38,993
42,892(税込)
翌々日出荷
25725850SET1290-20-CY249-3255FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー201.0
58,080
38,993
42,892(税込)
翌々日出荷
25725859SET1290-5-CB249-3251FEP(フッ素樹脂)クリアブルー51.0
17,460
11,491
12,640(税込)
翌々日出荷
25725868SET1290-5-CR249-3242FEP(フッ素樹脂)クリアレッド51.0
17,460
11,491
12,640(税込)
当日出荷
メーカー直送
25725877SET1290-5-CY249-3253FEP(フッ素樹脂)クリアイエロー51.0
17,460
11,491
12,640(税込)
翌々日出荷
25725886SET1613-20-CB249-3239FEP(フッ素樹脂)クリアブルー200.7
93,600
64,298
70,728(税込)
翌々日出荷
25725895SET1613-20-CR249-3249FEP(フッ素樹脂)クリアレッド200.7
93,600
64,298
70,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする