123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様
看板の角度を調節(15°毎)できます。
路肩を有効に活用できます。
清掃や除雪の邪魔になりません。
曲支柱にも取り付けられます。
用途
ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具。
トラスコ品番
251-4666
材質
スチール/クロメートメッキ
幅(mm)
360
高さ(mm)
775
奥行(mm)
160
適用支柱径(mm)
ガードレール:Φ114
内容量
1台
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726035
SBH-1N-B
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください