123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様
耐久性の高いドブメッキ仕上です。
看板の角度を調節(15°毎)できます。
路肩を有効に活用できます。
清掃や除雪の邪魔になりません。
曲支柱にも取り付けられます。
用途
ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具として。
トラスコ品番
251-4667
材質
スチール/ドブメッキ
幅(mm)
360
高さ(mm)
775
奥行(mm)
160
適用支柱径(mm)
ガードレール:Φ114
内容量
1台
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
※旧型のピン穴プレートの無い本体または、ピンの無いTバーと組み替えて使用することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726044
SBH-1ZN-B
¥
32,480
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください