曜日別特売

ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用

ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用 - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4668材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103内容量1本
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
※本体との組合せによっては使用できない角度があります。
※旧型のピン穴プレートの無い本体には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726060SBH-TBBN
12,140
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする