123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用
耐久性の高いドブメッキ仕上です。
用途
サインホルダーの組み替え用。
トラスコ品番
251-4665
材質
スチール/ドブメッキ
幅(mm)
360
高さ(mm)
460
奥行(mm)
103
内容量
1本
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※適用ブロー枠(適用ブロー枠寸法図参照)以外は取り付けできません。
※旧型のピン穴プレートの無い本体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726069
SBH-Z-TBBN
¥
15,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください