ディスクグラインダー 安全機能付

ディスクグラインダー 安全機能付 - ミタチ

キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。
再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。
ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。
ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。
過負荷保護機能搭載です。
グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。

用途切断作業、研削作業、研磨作業に。付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナトラスコ品番257-9577電源(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726175MG125BDK
31,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする