曜日別特売

ブレードホース(カップリング付き)

ブレードホース(カップリング付き) - ヤマトエンジニアリング

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726218YBC-1218-5278-093150.785以上18
17,524
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
25726227YBC-1522-5278-093450.7105以上22
22,710
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726236YBC-1926-5278-093650.6135以上26
33,780
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726245YBC-2533-5278-093750.6175以上33
61,354
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726254YBC-1218-10278-0932100.785以上18
22,364
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726270YBC-1522-10278-0935100.7105以上22
29,640
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25726279YBC-1926-10278-0930100.6135以上26
42,184
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする