エアー封函機

エアー封函機 - タチカワ
(1件のレビュー)

高性能でスピーディな作業性を実現します。
エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。
固いダンボールや大量の封函作業に有効です。
15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。

用途ダンボール封函に。セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器幅(mm)102全長(mm)400高さ(mm)200質量(g)2550使用空気圧力(MPa)0.4~0.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726288TAX15A268-7882(ステープル)TB-15
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
25726297TAX18A268-4270(ステープル)TB-18
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 梱包作業
製造業

20年前に買ったものが老朽化して買い替えしました。
開封したら、外装がすでにボロボロで、長い期間在庫になっていたか、中古品のようでした。
また、各種ねじの締めのトルクが強すぎてメンテナンスもできず、結局返品としました。(ねじ頭ダメになりました)
針がジャグッても、ねじの締めトルクが強すぎるため、メンテもできず、最悪でした。
また、前の型は、オール金属で作成しており、質が良かった。
今回のモデルはコストダウンのためか、樹脂化しており、この点でも品質を低下していると思われる。
二度とこのメーカーの製品は買わない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封函機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする