曜日別特売

オーキッドカラーストレッチフィルム

オーキッドカラーストレッチフィルム - FKK(富士工業)オーキッドカラーストレッチフィルム - FKK(富士工業)オーキッドカラーストレッチフィルム - FKK(富士工業)オーキッドカラーストレッチフィルム - FKK(富士工業)オーキッドカラーストレッチフィルム - FKK(富士工業)オーキッドカラーストレッチフィルム - FKK(富士工業)オーキッドカラーストレッチフィルム - FKK(富士工業)オーキッドカラーストレッチフィルム - FKK(富士工業)

色分けをすることで梱包物を一目で仕分けすることができ、作業効率向上に適しています。
低価格・高品質で豊富なカラーバリエーションです。

用途
梱包物の色分け・仕分けを行う用途に。
荷抜き防止や目隠しの用途に。
日よけや鳥よけの用途に。
材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500厚さ(mm)0.02質量(kg)3長さ(m)300紙管内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応引張破断強度(daN)300cm2内容量1箱(6巻)
注意
※遮光やUVカット機能は持ち合わせておりません。ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726324OSF-RED259-4849
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25726340OSF-BLUE259-4845
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25726349OSF-YELLOW259-4844
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
25726358OSF-BLACK259-4850
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
25726367OSF-WHITE259-4847
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする