テンテキャスター
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様
プレート式、自在式
材質
金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25727189
2470DIK075P40
75
53.9
60×60
48/38
100
¥
2,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727207
2470DIK100P50
100
78.4
77×67
61.5/56
135
¥
4,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
25727225
2470DIK125P50
125
98
77×67
61.5/56
160
¥
4,720
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727250
2470DIK150P50
150
98
77×67
61.5/56
185
¥
5,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください