スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターアウト制御 - PISCO(ピスコ)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。
プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。
低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。

材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターアウト使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727460JSGC3-M3AW260-1798M3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727469JSGC3-M3ALW260-1792M3×0.5、シリンダ側:M3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25727496JSGC3-M5AW260-1815M5×0.8
1,353
999
1,099(税込)
翌々日出荷
25727505JSGC3-M5ALW260-1803M5×0.8、シリンダ側:M5×0.8
1,353
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする