スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御

スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 - PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御 - PISCO(ピスコ)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。
プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。
低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。

材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727478JSGC3-M3BW260-1789M3×0.53
2,464
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25727487JSGC3-M3BLW260-1799M3×0.5、シリンダ側:M3×0.53
2,464
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25727514JSGC3-M5BW260-1811M5×0.83
1,353
949
1,044(税込)
翌々日出荷
25727530JSGC3-M5BLW260-1817M5×0.8、シリンダ側:M5×0.83
1,353
949
1,044(税込)
翌々日出荷
25727539JSGC6-03BW260-3313R3/86
2,849
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727548JSGC6-03BLW260-3301R3/8、シリンダ側:R3/86
2,849
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25727557JSGC8-03BW260-3316R3/88
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25727566JSGC8-04BW260-1824R1/28
3,234
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
25727575JSGC8-04BLW260-3310R1/2、シリンダ側:R1/28
3,234
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
25727584JSGC10-02BW260-3314R1/410
2,365
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25727600JSGC10-02BLW260-3297R1/4、シリンダ側:R1/410
2,365
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727609JSGC10-03BW260-3299R3/810
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727618JSGC10-03BLW260-3296R3/8、シリンダ側:R3/810
2,860
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
25727627JSGC10-04BW260-3341R1/210
3,388
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25727636JSGC10-04BLW260-3337R1/2、シリンダ側:R1/210
3,388
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25727645JSGC12-03BW260-3330R3/812
3,311
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25727654JSGC12-03BLW260-3329R3/8、シリンダ側:R3/812
3,311
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25727670JSGC12-04BW260-3339R1/212
3,465
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
25727679JSGC12-04BLW260-3342R1/2、シリンダ側:R1/212
3,465
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする