テンテキャスター
樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式
ボディに高性能樹脂を採用しています。
耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
材質
本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
取付ピッチY(mm)
51.5/46.5
取付穴径P(mm)
8.5
取付座A(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
61.5/56
取付座B(mm)
67
内容量
1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25727706
5370PJP100P50
100
98
77×67
61.5/56
137
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727715
5370PJP125P50
125
98
77×67
61.5/56
161
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25727724
5370PJP150P50
150
98
77×67
61.5/56
190
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください