LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ハイクラス防水スプレー 撥
ハイスペックフッ素樹脂で最高級レベルの防水・防汚性を発揮します。
大切な靴や革製品を水、汚れ、油から守ります。
用途
靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、傘などの防水、防汚に。
トラスコ品番
267-0593
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※ゴム、プラスチック、ビニール、エナメル製の靴、爬虫類等の特殊な素材の靴、ドライクリーニングできない衣類、絹製品、和服、毛皮や皮革製品で光沢のあるものには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25727794
DBH-420
¥
3,968
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください