カウゼル
業務用カラースポンジ
フッ素樹脂加工・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。
清掃用具を明確に色分けすることにより用具を介した2次汚染を防ぎます。
用途
食器やグラスなどの洗浄に。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
25
縦(mm)
120
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25727819
GCS-O
278-0281
オレンジ
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25727828
GCS-B
278-0278
ブルー
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
25727837
GCS-Y
278-0279
イエロー
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください