フジモリ産業
空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ
通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。
当製品は0.67Rです。
用途
一般空調用。
厨房排気用。
材質
亜鉛めっき鋼板
呼び径(mm)
150
外径(mm)
148
内径(mm)
146.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25727925
FPS-90-150N
321-8186
0.16×0.16
―
¥
3,656
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25727934
FPS-90-150S
321-8188
0.15×0.16
片側SPサイズ
¥
3,342
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください