エアーホースリール スローモーション

エアーホースリール スローモーション - 三協リールエアーホースリール スローモーション - 三協リールエアーホースリール スローモーション - 三協リールエアーホースリール スローモーション - 三協リールエアーホースリール スローモーション - 三協リールエアーホースリール スローモーション - 三協リール

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727968SHS-210ASLOW338-0525ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂グレー、ホース:オレンジ
34,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
25727986SHS-210BASLOW338-0534ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂グレー、ホース:ブラック
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする