コードリール制御用 スローモーション 24V

コードリール制御用 スローモーション 24V - 三協リールコードリール制御用 スローモーション 24V - 三協リールコードリール制御用 スローモーション 24V - 三協リールコードリール制御用 スローモーション 24V - 三協リール

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)181グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24本体寸法(mm)314×290×181定格電流(A)0.5先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF内容量1台
注意
※入力電圧26V以上では使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電線仕様-太さ(mm2)
電線仕様-心数(C)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728004SNS-408ASLOW338-05190.754
59,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
25728020SNS-608ASLOW338-05330.756
67,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728029SNS-908ASLOW338-05270.59
81,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする