曜日別特売

コードリール200V制御用 スローモーション

コードリール200V制御用 スローモーション - 三協リールコードリール200V制御用 スローモーション - 三協リールコードリール200V制御用 スローモーション - 三協リール

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式材質本体カバー:樹脂幅(mm)179グレー高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125V 250V定格電流(A)125V/6A 250V/3A先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子電線長さ(m)8電線仕様-種別SVCTF内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電線仕様-太さ(mm2)
電線仕様-心数(C)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728038SPS-308ASLOW338-05281.253
46,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
25728047SPS-408ASLOW338-05322.04
57,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする