三協リール
コードリール制御用 スローモーション
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
338-0523
材質
本体カバー:樹脂
幅(mm)
181
色
グレー
高さ(mm)
314
奥行(mm)
290
定格電圧(V)
24
定格電流(A)
3
先端形状
一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属
電線長さ(m)
8
電線仕様-種別
SVCTF
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
電線仕様-心数(C)
9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728056
SRS-908ASLOW
¥
96,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください