曜日別特売

ソフトクリアコーキングヘラ

ソフトクリアコーキングヘラ - 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ - 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ - 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ - 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ - 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ - 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ - 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ - 井上工具

ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。

用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン全長(mm)172刃厚(mm)2.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃幅(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2572813515521377-5892152
660
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
2572814415522377-7393452.4
786
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
2572816015531377-73922.52.1
786
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
2572816915532377-7374122.2
660
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする