TENMA(天馬)
やわらか収納ケース フタ
フタを使用することにより、積み重ねができます。
用途
カラーボックス内、パントリー内の収納に。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
耐荷重(kg)
1.0
高さ外寸(mm)
12
内容量
1個
注意
※ハーフ本体を2個並べた上にレギュラー本体を積み重ねないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728187
110013230
342-0306
レギュラー
260
380
¥
582
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
25728196
110013231
342-0305
ハーフ
190
260
¥
398
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください