曜日別特売

やわらか収納ケース ハーフ

やわらか収納ケース ハーフ - TENMA(天馬)やわらか収納ケース ハーフ - TENMA(天馬)

柔らかめPEを使用し、布のような柔らかいソフトな触感に仕立てました。
布地を連想させる粗目のシボを採用し、マットな印象でナチュラルインテリアともマッチします。
布製品特有のステッチデザインで柔らかな布製品のテイストを再現しました。
別売りのフタを付ければスタック可能です。
レギュラーの上にハーフが2個乗せられます。
カラーボックス内、パントリー内の収納に最適。

用途
棚の小物整理に便利です。
多目的収納・小物収納に。
材質ポリエチレン(PE)タイプハーフ外寸法・奥行(mm)185外寸法・間口(mm)255内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
耐荷重(kg)
高さ外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728248110013224342-0310ホワイト9.03.3230
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25728266110013227342-0314ホワイト4.52.4115
1,656
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25728257110013225342-0317ベージュ9.03.3230
1,850
取扱い終了
25728275110013228342-0316ベージュ4.52.4115
1,656
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする