多目的クリーナー柄付き 大

多目的クリーナー柄付き 大 - カウゼル多目的クリーナー柄付き 大 - カウゼル多目的クリーナー柄付き 大 - カウゼル多目的クリーナー柄付き 大 - カウゼル

ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。
使用後もフック付きなので衛生管理できます。

用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ厚さ(mm)40縦(mm)230横(mm)90繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728336TCDR340-3291
780
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728345TCDB340-3294
780
599
659(税込)
当日出荷
25728354TCDY340-3290
780
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728370TCDG340-3286
780
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする