曜日別特売

トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄

トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 - トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 - トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 - トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 - トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 - トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 - トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 - トライトトライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄 - トライト

軽量のため、様々な場所で使用できます。
連結部外付けのため施工が便利です。
屋内仕様です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。
コードを含めて最大10mまで連結可能です。
取付クリップは確実に取付けてください。

用途
T5管置き換えに。
間接照明・棚下照明に
店舗什器・アクセント照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)300幅(mm)25高さ(mm)34.5連結数コードを含めて10m以内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※点灯には必ず別売りの「LEDシームレス照明用3Pパワーコード(TLSM001)または「パワーコード先バラ(TLSM0012)」が必要です。
※入力電圧範囲で使用してください。直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。水に濡らさないでください。
※連結してご使用の場合は、全長10m以内、末端製品にエンドキャップを設置してください。
※製品1本につき取付けクリップは2個ご使用ください。
※壁面に縦方向に取付けないでください。器具落下・破損の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
光源色
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728494TLSML300NABF362-5882ブルー(100V)4.6青色90
12,880
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728510TLSML300NARF362-5888レッド(100V)4.5赤色160
12,880
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25728519TLSML300NAGF362-5887グリーン(100V)5.6緑色340
12,880
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728528TLSML300NAYF362-5878イエロー(100V)5.0黄色310
12,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする