トライト
LEDテープライト Viewdi用 アルミレール
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途
Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番
382-2848
長さ(mm)
980
幅(mm)
15
全長(mm)
980
色
シルバー(アルミ)
高さ(mm)
6.5
タイプ
アルミレール(穴あり)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728659
TLVD-006
¥
1,680
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください