トライト
LEDモジュール Viewmo24
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に。
仕様
スイッチング電源:定格DC24V
材質
本体:ASA樹脂
幅(mm)
16.5
高さ(mm)
8.8
タイプ
単色
RoHS指令(10物質対応)
対応
連結
最大50モジュール
内容量
1本
注意
※器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。
※放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。
※点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
1000
3000
5000
消費電力(W)
7.2
21.6
36
光源色
温白色
白色
電球色
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728704
TLVM+302-33P-010-WWC
362-5890
1000
7.2
3000
電球色
¥
13,068
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728720
TLVM+302-33P-030-WWC
362-5891
3000
21.6
3000
電球色
¥
39,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728738
TLVM+352-33P-010-WWC
362-5899
1000
7.2
3500
温白色
¥
13,068
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728747
TLVM+352-33P-030-WWC
362-5895
3000
21.6
3500
温白色
¥
39,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728765
TLVM+402-33P-010-WWC
362-5898
1000
7.2
4000
白色
¥
13,068
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728774
TLVM+402-33P-030-WWC
362-5894
3000
21.6
4000
白色
¥
39,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728729
TLVM+302-33P-050-WWC
362-5897
5000
36
3000
電球色
¥
65,240
取扱い終了
25728756
TLVM+352-33P-050-WWC
362-5892
5000
36
3500
温白色
¥
65,240
取扱い終了
25728790
TLVM+402-33P-050-WWC
362-5896
5000
36
4000
白色
¥
65,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください