トライト
LEDモジュール Viewmo用オプション
LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
用途
Viewmoシリーズの直線固定用。
材質
アルミニウム(表面処理:アルマイト)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
18
全長(mm)
1000
高さ(mm)
14.25
タイプ
軽量
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25728799
TLVM-101BK
362-5908
黒
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25728808
TLVM-101SL
362-5904
シルバー
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください